曜日別特売

SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切

SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45594816AT-100FGSK520619620116978859974230--15-
8,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594825AT-125FGSK526025026021910811691225347--15-
12,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594834AT-150FGSK526025026021910811691474235--15-
12,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594843AT-175FGSK531030031526712714181727441292155.5152×Φ5.5据付用穴
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594859AT-200FGSK531030031526712714181974329292155.5152×Φ5.5据付用穴
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594868AT-225FGSK536035037732015016792225739342189212×Φ5.5据付用穴
53,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594877AT-250FGSK536035037732015016792477627342189212×Φ5.5据付用穴
53,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45594886AT-300FGSK536035037732015816792977710342181212×Φ5.5据付用穴
68,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする