メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594974
AT-100FGS5-W
206
196
201
169
78
85
9
97
42
30
-
-
15
-
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594983
AT-150FGS5-W
260
250
260
219
108
116
9
147
42
35
-
-
15
-
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594999
AT-200FGS5-W
310
300
315
267
127
141
8
197
43
29
292
155.5
15
2×Φ5.5据付用穴
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください