曜日別特売

SUS製 深形フード 網10M ワイド水切

SUS製 深形フード 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150タイプ以上は低圧損の商品ではありません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45595069AT-100FNS520619620116978859974230--15-
5,900
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595078AT-125FNS526025026021910811691225347--15-
9,000
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595087AT-150FNS526025026021910811691474235--15-
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595096AT-175FNS531030031526712714181727441292155.5152×Φ5.5据付用穴
20,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595105AT-200FNS531030031526712714181974329292155.5152×Φ5.5据付用穴
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595114AT-225FNS536035037732015016792225239342189212×Φ5.5据付用穴
38,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595123AT-250FNS536035037732015016792477127342189212×Φ5.5据付用穴
38,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595139AT-300FNS536035037732015816792977210342181212×Φ5.5据付用穴
50,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする