メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 深形フード 網3M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150タイプ以上は低圧損の商品ではありません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45595148
AT-100FNS5-3M
206
196
201
169
78
85
9
97
42
30
-
-
15
-
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595157
AT-125FNS5-3M
260
250
260
219
108
116
9
122
53
47
-
-
15
-
¥
9,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595166
AT-150FNS5-3M
260
250
260
219
108
116
9
147
42
35
-
-
15
-
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595175
AT-175FNS5-3M
310
300
315
267
127
141
8
172
74
41
292
155.5
15
2×Φ5.5据付用穴
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595184
AT-200FNS5-3M
310
300
315
267
127
141
8
197
43
29
292
155.5
15
2×Φ5.5据付用穴
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595193
AT-225FNS5-3M
360
350
377
320
150
167
9
222
52
39
342
189
21
2×Φ5.5据付用穴
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595209
AT-250FNS5-3M
360
350
377
320
150
167
9
247
71
27
342
189
21
2×Φ5.5据付用穴
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45595218
AT-300FNS5-3M
360
350
377
320
158
167
9
297
72
10
342
181
21
2×Φ5.5据付用穴
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください