SUS製 深形フード 網5M FD120度 ワイド水切

SUS製 深形フード 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M FD120度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150タイプ以上は低圧損の商品ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45595464AT-100FNSK5-5M20619620116978859974230--15-
8,400
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595473AT-125FNSK5-5M26025026021910811691225347--15-
12,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595489AT-150FNSK5-5M26025026021910811691474235--15-
12,500
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595498AT-175FNSK5-5M31030031526712714181727441292155.5152×Φ5.5据付用穴
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595507AT-200FNSK5-5M31030031526712714181974329292155.5152×Φ5.5据付用穴
25,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595516AT-225FNSK5-5M36035037732015016792225739342189212×Φ5.5据付用穴
53,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595525AT-250FNSK5-5M36035037732015016792477627342189212×Φ5.5据付用穴
53,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45595534AT-300FNSK5-5M36035037732015816792977710342181212×Φ5.5据付用穴
68,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする