曜日別特売

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。150、200、225、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45596216AT-100FWS5-5M20619620116978859974230--15-
6,700
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596225AT-125FWS5-5M26025026021910811691225347--15-
10,000
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596234AT-150FWS5-5M26025026021910811691474235--15-
10,000
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596243AT-175FWS5-5M31030031526712714181727441292155.5152×Φ5.5据付用穴
21,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596259AT-200FWS5-5M31030031526712714181974329292155.5152×Φ5.5据付用穴
21,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596268AT-225FWS5-5M36035037732015016792225239342189212×Φ5.5据付用穴
41,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596277AT-250FWS5-5M36035037732015016792477127342189212×Φ5.5据付用穴
41,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596286AT-300FWS5-5M36035037732015816792977210342181212×Φ5.5据付用穴
53,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする