曜日別特売

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45596697AT-100FWSD5-5M20619620116978859974230--15-
9,200
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596706AT-125FWSD5-5M26025026021910811691225347--15-
13,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596715AT-150FWSD5-5M26025026021910811691474235--15-
13,500
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596724AT-175FWSD5-5M31030031526712714181727441292155.5152×Φ5.5
据付用穴
26,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596733AT-200FWSD5-5M31030031526712714181974329292155.5152×Φ5.5
据付用穴
26,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596749AT-225FWSD5-5M36035037732015016792225739342189212×Φ5.5
据付用穴
56,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596758AT-250FWSD5-5M36035037732015016792477627342189212×Φ5.5
据付用穴
56,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
45596767AT-300FWSD5-5M36035037732015816792977710342181212×Φ5.5
据付用穴
71,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする