曜日別特売

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用

SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用形状縦ギャラリタイプ風圧シャッター付、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。台所などの油煙の多い場所の排気には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45597939AT-100FSWS6100
8,800
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45597948AT-150FSWS6150
12,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする