曜日別特売

SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用

SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45598447AT-100SHNS150120115.568731509753.5
7,000
4,588
5,047(税込)
5日以内出荷
返品不可
45598456AT-150SHNS200170165939320014778
10,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする