メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 給気専用
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、給排気:給気専用
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45598465
AT-100SHNSD
150
120
115.5
68
73
150
97
53.5
47
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45598474
AT-150SHNSD
200
170
165
93
93
200
147
78
73
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください