メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 横ギャラリ 網5M 不燃・耐湿タイプ ワイド水切
防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
不燃・耐湿、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。100、150タイプは低圧損の商品ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45598639
AT-100HWSB-5M
200
170
165
68
220
93
19
200
97
20
53
2.5
21
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45598648
AT-125HWSB-5M
250
220
209
100
280
130
30
250
122
39
83.5
5
30
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45598657
AT-150HWSB-5M
250
220
209
100
280
130
30
250
147
27
83.5
5
30
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください