曜日別特売

SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切

SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形深形フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 不燃・耐湿タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約24~27dB 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)

用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状縦ギャラリタイプ不燃・耐湿、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45599086AT-100SNSK5B-5M20619620116978859974230--
19,500
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
45599095AT-150SNSK5B-5M26025026021910811691474235--
23,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
45599104AT-200SNSK5B-5M31030031526712714181974329292155.5
40,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする