メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599619
AT-75BNSB
143
70
72
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599628
AT-100BNSB
143
70
97
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599637
AT-125BNSB
192
91
122
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599646
AT-150BNSB
192
91
147
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください