メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD120度 給気専用
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、給排気:給気専用
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599655
AT-100BNSKB
143
70
97
46
¥
14,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599664
AT-125BNSKB
192
91
122
60
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599673
AT-150BNSKB
192
91
147
72
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください