曜日別特売

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、給排気:給気専用角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45599689AT-75BNSDB143707246
14,500
9,598
10,558(税込)
45日以内出荷
返品不可
45599698AT-100BNSDB143709746
14,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
45599707AT-125BNSDB1929112260
20,500
13,980
15,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
45599716AT-150BNSDB1929114772
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする