曜日別特売

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切

SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用タイプワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45599725AT-75BNSJB143717216489
13,000
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599734AT-100BNSJB143719716489
13,000
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599743AT-125BNSJB19291122218116
18,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599759AT-150BNSJB19291147218116
18,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする