メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD120度 給気専用 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、給排気:給気専用
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目は10メッシュのみになります。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599768
AT-100BNSJKB
143
71
97
46
164
89
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599777
AT-125BNSJKB
192
91
122
60
218
116
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599786
AT-150BNSJKB
192
91
147
72
218
116
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください