曜日別特売

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚:SUS304)

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45599838AT-100TBS15070.59728
9,000
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599847AT-150TBS20085.514730.5
12,000
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599856AT-200TBS25011519735.5
19,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする