メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD120度 壁汚れ低減タイプ
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
ギャラリ
タイプ
壁汚れ低減タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599865
AT-100TBSK
150
70.5
97
28
48
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599874
AT-150TBSK
200
85.5
147
30.5
72
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45599883
AT-200TBSK
250
115
197
35.5
101
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください