メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網5M 壁汚れ低減タイプ
フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚:SUS304)
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
形状
ギャラリ
タイプ
壁汚れ低減タイプ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45599987
AT-100TBNS-5M
150
70.5
97
28
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45599996
AT-150TBNS-5M
200
85.5
147
30.5
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45600005
AT-200TBNS-5M
250
115
197
35.5
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください