曜日別特売

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M FD120度 壁汚れ低減タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・取付脚・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状ギャラリタイプ壁汚れ低減タイプ角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600014AT-100TBNSK15070.5972848
12,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600023AT-150TBNSK20085.514730.572
16,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600039AT-200TBNSK25011519735.5101
25,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする