曜日別特売

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・ワイド水切:SUS304)

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600197AT-100TBSJ16489150974071
10,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600206AT-150TBSJ2181162001474086
13,500
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600215AT-200TBSJ27014125019741115.5
21,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする