曜日別特売

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ FD72度 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(パイプガイド・取付脚・ワイド水切・防火ダンパー:SUS304)

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減、ワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600258AT-100TBSJD1648915097407147.5
12,500
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600267AT-150TBSJD218116200147408671.5
17,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600276AT-200TBSJD27014125019741115.5100.5
26,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする