メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網10M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切
フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装) (パイプガイド・取付脚・ワイド水切:SUS304)
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
ギャラリ
タイプ
壁汚れ低減、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45600285
AT-100TBNSJ
164
89
150
97
40
71
¥
10,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600294
AT-150TBNSJ
218
116
200
147
40
86
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600303
AT-200TBNSJ
270
141
250
197
41
115.5
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください