SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切

SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風ベントキャップ ギャラリ 網3M 壁汚れ低減タイプ ワイド水切 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部および網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質: SUS443J1(エアガイド:合成樹脂)(網:SUS304 粉体焼付塗装) (パイプガイド・取付脚・ワイド水切:SUS304)

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリタイプ壁汚れ低減、ワイド水切内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600319AT-100TBNSJ-3M16489150974071
10,800
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600328AT-150TBNSJ-3M2181162001474086
14,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600337AT-200TBNSJ-3M27014125019741115.5
22,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする