メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ
フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右開口タイプ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45600556
AT-100TGSY4
150
97
120
60
122
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600565
AT-125TGSY4
200
122
120
60
172
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600574
AT-150TGSY4
200
147
120
60
172
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600583
AT-175TGSY4
250
172
150
79
222
¥
26,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600599
AT-200TGSY4
250
197
150
60
222
¥
26,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600608
AT-100TGSY4-BL
150
97
120
60
122
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600617
AT-125TGSY4-BL
200
122
120
60
172
¥
10,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600626
AT-150TGSY4-BL
200
147
120
60
172
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600635
AT-175TGSY4-BL
250
172
150
79
222
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600644
AT-200TGSY4-BL
250
197
150
60
222
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください