メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右開口タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45600757
AT-100TGSYD4
150
97
120
60
122
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600766
AT-125TGSYD4
200
122
120
60
172
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600775
AT-150TGSYD4
200
147
120
60
172
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600784
AT-175TGSYD4
250
172
150
79
222
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600793
AT-200TGSYD4
250
197
150
85
222
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600809
AT-100TGSYD4-BL
150
97
120
60
122
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600818
AT-125TGSYD4-BL
200
122
120
60
172
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600827
AT-150TGSYD4-BL
200
147
120
60
172
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600836
AT-175TGSYD4-BL
250
172
150
79
222
¥
33,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45600845
AT-200TGSYD4-BL
250
197
150
85
222
¥
33,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください