曜日別特売

差圧給気ユニット 壁取付タイプ

差圧給気ユニット 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気ユニット 壁取付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂取付壁取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。差圧感応圧力調整可能(30-50pa:工場出荷時40pa)
※下記環境下で使用しますとシャッター表面およびグリル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50%RH以上)
※この商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45601859AT-150QSUF
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする