メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネル
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
形状
フラットインテリアパネル
取付
壁取付タイプ
内容量
1個
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。AT-100QNU-Lはパイプガイド部延長仕様品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45601895
AT-75QNU
70
55
10
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601904
AT-100QNU
95
80
20
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601913
AT-100QNU-L
-
-
-
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください