自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形

自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプ呼称100フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNK-F内容量1個
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-10℃を下回り、かつ室内温度が15-25℃・室内湿度45%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45601974AT-100QNK2
7,000
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
45601983AT-100QNK2-BE
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする