曜日別特売

自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ

自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果 500Hz域にて約26dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプタイプ防音タイプ呼称100フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNKX-F内容量1個
注意
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)
※通常はシャッター「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはシャッターを閉じることができます。天井へは据え付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602026AT-100QNKXB2
13,000
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする