曜日別特売

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。天井面に据え付けてドレン処理をする場合は、市販のドレンホース(外径Φ18mm・内径Φ13mmのビニールホース)をご用意ください。
※浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602254AT-100QKK317097141.5148.55252175
3,500
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602263AT-150QKK3225144196-7075234
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602279AT-200QKK3285197256-95100294
8,000
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする