メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
(2件のレビュー)
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
内容量
1個
注意
※床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。天井面に据え付けてドレン処理をする場合は、市販のドレンホース(外径Φ18mm・内径Φ13mmのビニールホース)をご用意ください。
※浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602315
AT-100QK3SN
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください