曜日別特売

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付

給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル(セントラル換気用) 壁・天井・床取付タイプ 角形・薄形 風量調節付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ: AT-50QUK→呼び径50mmエアダクト AT-100QUK→呼び径100mmエアダクト バリアフリーの薄形グリル(グリル厚さ4mm) 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂形状角形・薄形取付壁・天井・床取付タイプタイプ風量調節付フィルターフィルター付、交換用:AT-50QUK-F内容量1個
注意
※浴室などの湿度が高い場所では使用できません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。付属の取付金具(建材を挟み込む方法)で据え付けをする場合、天井板の厚みは5~25mmとしてください。取付穴は□140を確保してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602419AT-50QUK4870-
5,500
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602428AT-100QUK98-70
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする