メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
アルミ クーラーキャップ
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途
クーラーキャップ
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※VP(肉厚)管には150タイプ以上は取り付けられません。キャップ固定ネジは50~100タイプが2本、125~200タイプが4本、225~300タイプが6本となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602516
AT-75CKA
74
106
7
35
7
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,011
アウトレット
¥
1,112
(税込)
当日出荷
残り2点です
45602568
AT-175CKA
170
228
20
65
7
¥
5,200
¥
3,598
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
残り3点です
45602498
AT-50CKA
48
106
7
35
7
¥
2,000
取扱い終了
45602507
AT-65CKA
62
111
7
40
7
¥
2,000
取扱い終了
45602525
AT-80CKA
80
112
7
35
7
¥
2,000
取扱い終了
45602534
AT-100CKA
97
145
15
42
7
¥
2,000
取扱い終了
45602543
AT-125CKA
121
172
15
45
7
¥
2,800
取扱い終了
45602559
AT-150CKA
145
203
20
65
7
¥
3,500
取扱い終了
45602577
AT-200CKA
196
254
20
75
7
¥
6,000
取扱い終了
45602586
AT-225CKA
220
298
25
71
14
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
45602595
AT-250CKA
245
322
25
75
10
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
45602604
AT-300CKA
295
372
25
73
12
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください