メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途
交換用フィルター
呼称
150
タイプ
天井埋込タイプ・ワイドグリル用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602674
AT-150TQEF2-F65
F65
195
7
AT-150TQEF2-G65
¥
800
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602683
AT-150TQEF2-F82
F82
195
15
AT-150TQEF2-G82
¥
1,000
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602699
AT-150TQEWF-F
-
233
15
AT-150TQEWF-G
¥
1,500
¥
979
¥
789
アウトレット
¥
868
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください