曜日別特売

自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用

自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(1件のレビュー)

材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)

適合機種
AT-100QNK(2)/
AT-100QNK2-BE/
AT-100QNKB(2)(-L)
用途交換用フィルタータイプ角形用呼称100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602753AT-100QNK-F
800
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45602753
2022-03-15
用途: 室内クリーニング時のフィルター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

分譲マンションを賃貸で貸し出している方からのご依頼のルームクリーニングでこのフィルターの交換も行う為、購入しました。本体の掃除と一緒にフィルターを更新でき、スッキリ。お喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする