メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
適合機種
AT-100QNKX(2)/
AT-100QNKXB(2)
用途
交換用フィルター
タイプ
角形用
呼称
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602769
AT-100QNKX-F
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください