セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用

セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(3件のレビュー)

材質:ウレタンハニカム(HR-08)

用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50内容量1個
注意
※本フィルターは水またはぬるま湯での清掃はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602936AT-50QKF-FAT-50QKTF/
AT-50QKF/
AT-50QKSF
105
400
279
307(税込)
当日出荷
45602945AT-50QUK-FAT-50QUK/
AT-100QUK
123
400
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45602945
2023-11-29
用途: 24時間換気口
自動車・二輪車・自転車関連業

家の換気口のフィルターが経年劣化しメーカー欠品でどう調達するか悩んでいたところこちらで見つけて購入しました。サイズもピッタリで、安心して換気できます。品質も純正部品と同様ですので安心して使っています。

対象商品 : 45602945
2021-08-05
用途: 自宅のセントラル換気用フィルターの交換
サービス業

元々ついていたフィルターと遜色なく利用できました。

対象商品 : 45602936
2020-03-11
用途: 室内換気用
農・林・水産業

これまで使用していたものの品番が不明で、寸法と写真を見て購入しました。少し目が粗かったので次回はもっと細かいものを手配したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする