曜日別特売

鋼板 電動ダンパー 中間取付

鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 電動ダンパー 中間取付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途ダンパー材質鋼板タイプ中間取付内容量1個
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。高温(40℃以上)になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。台所用の排気として使用の場合は、換気扇にグリスフィルターをお取り付けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602954AT-100DE260156981045296
20,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602963AT-150DE26020614812977122
23,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602979AT-200DE300256198154102148
34,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602988AT-250DE300306248179127173
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする