メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途
ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603015
AT-100DKS
98
51
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
45603024
AT-125DKS
123
64
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45603033
AT-150DKS
148
76
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
45603049
AT-175DKS
173
89
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45603058
AT-200DKS
198
101
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45603067
AT-225DKS
220
144
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45603076
AT-250DKS
248
125
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
45603085
AT-300DKS
295
152
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください