メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD120度
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途
ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
屋内用壁取付タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603189
AT-100DK
130
110
120
175
99
0~43
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603198
AT-150DK
180
160
170
220
149
0~64
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603207
AT-200DK
256
220
230
220
199
0~64
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603216
AT-250DK
345
320
320
300
249
0~120
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください