曜日別特売

ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度

ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603225AT-100DD130110120175990~43
5,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603234AT-150DD1801601702201490~64
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603243AT-200DD2562202302201990~64
13,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603259AT-250DD3453203203002490~120
19,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする