メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD120度 中間取付 天吊金具付
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途
ダンパー
材質
鋼板
付属品
天吊金具付き
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603268
AT-100DKG
98
260
95
86
137
96
52
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603277
AT-150DKG
148
260
95
111
187
122
77
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603286
AT-200DKG
198
300
135
136
237
148
102
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603295
AT-250DKG
248
300
135
161
287
173
127
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください