曜日別特売

鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付

鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板

用途ダンパー材質鋼板付属品天吊金具付きタイプ中間取付角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603313AT-150DDG1482609511118712277
14,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603329AT-200DDG198300135136237148102
18,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603338AT-250DDG248300135161287173127
23,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603304AT-100DDG9826095861379652
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする