メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板 外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 FD72度 中間取付 天吊金具付
特定防火設備該当品(第02EG011号) ダクト中間取付形 垂直取付可 外周断熱仕様 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途
ダンパー
材質
鋼板
付属品
天吊金具付き
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)72
内容量
1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603426
AT-100DUG
98
260
95
137
86
96
52
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45603435
AT-150DUG
148
260
95
187
111
122
77
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45603444
AT-200DUG
198
300
135
237
136
148
102
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45603453
AT-250DUG
248
300
135
278
161
173
127
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください