メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板 外復帰形防火ダンパー FD72度 中間取付 天吊金具付 2管路用
特定防火設備該当品(第02EG012号) ダクト中間取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途
ダンパー
材質
鋼板
付属品
天吊金具付き
タイプ
中間取付
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
125
内容量
1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603469
AT-125DDGW
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください