曜日別特売

フレキサイレンサー 不燃タイプ

フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629

用途中間接続用材質樹脂タイプ不燃タイプ内容量1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603593AT-100SD1051000125155100
10,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603609AT-150SD1551000175205150
13,000
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603618AT-200SD2051000225255200
15,000
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603627AT-250SD2552000275305250
35,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする