メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途
中間接続用
材質
鋼板
タイプ
中間取付形
内容量
1個
注意
※浴室などの湿気が多い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603663
AT-100SS
450
400
99
152
¥
13,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603679
AT-150SS
560
500
149
202
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603688
AT-200SS
660
600
199
252
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください