特殊樹脂製 U字溝用グレーチング

特殊樹脂製 U字溝用グレーチング - ミツマル特殊樹脂製 U字溝用グレーチング - ミツマル特殊樹脂製 U字溝用グレーチング - ミツマル特殊樹脂製 U字溝用グレーチング - ミツマル特殊樹脂製 U字溝用グレーチング - ミツマル

樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。

用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45553787MEL-GC180BK
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする